Frezy zgrubne HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 16mm

Nr art.: 192541 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ js14 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Schruppfräser
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01601005
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Długość chwytu LS 123 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający HSS-E-PM
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji js14
Długość skrawania Lc 63 mm
Długość bijaka L3 0 mm
frez typu ISO Głowice jeżowe
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 3
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 36 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,7 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 75 mm
Długość użytkowa L1 63 mm
Długość całkowita L 123 mm
Masa 146 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 844 B
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy żółty
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,4 mm
Maks. głębokość cięcia L2 16 mm; 63 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192541 16
EAN / GTIN 4045197547569
Numer producenta 192541 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
138
Stal INOX < 900 N/mm²
M
23
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaną geometrią dzielącą wiór.Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.
spełniają bardzo wysokie wymagania w zakresie wydajności.

Zaleta:

Duże rowki wiórowe umożliwiają dużą wydajność skrawania.