• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Hrubovací fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 16mm

Artiklové číslo: 192541 16
Sleva
2 992,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ js14 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 63 mm
Celková délka L 123 mm
Průměr hřídele DS 16 mm
Úhel šroubovice 36 stupně
Toleranční třída js14
Šířka rohového zkosení 0,7 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Nepodepřená délka A 75 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Hloubka řezu max., Plné drážky 16 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 63 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,075 mm
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce WR
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Posuv na zub v hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 146 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 844 B
Označení tvaru podle normy B
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,4 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192541 16
EAN / GTIN 4045197547569
Číslo výrobce 192541 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu.
  • Prostorné, jemně broušené drážky pro odvod třísek.
  • Speciální úhel čela pro hliník a neželezné kovy.

Pro nejvyšší nároky na řezný výkon.

Výhoda:

Díky velkým prostorům pro třísky jsou vhodné pro velký objem úběru.