{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Schruppfräser | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL01201005 | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 110 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-PM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji | js14 | |
| Długość skrawania Lc | 53 mm | |
| Długość bijaka L3 | 0 mm | |
| frez typu ISO | Głowice jeżowe | |
| tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 36 stopni | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,7 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 65 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 53 mm | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Masa | 74 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC) | |
| Pierścień kolorowy | żółty | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,7 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 12 mm; 53 mm |
| Numer artykułu | 192541 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197547545 | |
| Numer producenta | 192541 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |