• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 16mm

Prekės Nr.: 192541 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js14 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 63 mm
Bendras ilgis L 123 mm
Koto skersmuo DS 16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Tolerancijos klasė js14
Kampų nuožulos plotis 0,7 mm
Įrankio medžiaga HSS-E-PM
Iškyšos ilgis A 75 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 16 mm
Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas 63 mm
Drėgnas, maks. tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,075 mm
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01601005
Tvirtinimo forma forma B
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 16 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 48 mm
Koto tipas HB
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schruppfräser
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampinių konstrukcijų skaičius 1
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją WR
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-PM
Vorschub pro Zahn in aliuminis trumpadrožlis
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 146 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas DIN 844 B
Standartinės formos numeris B
Apdirbimo metodas frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,4 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 192541 16
EAN / GTIN 4045197547569
Gamintojo numeris 192541 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
INOX <900 N/mm²
M
23
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.
  • Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.
  • Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti našiam pjovimui.