{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js14 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 63 mm | |
Celková dĺžka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,7 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,075 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192541 16 | |
EAN/GTIN | 4045197547569 |