• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise ébauche HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 16mm

Réf.: 192541 16
Remise
137,69 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js14 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 16 mm
Longueur de coupe Lc 63 mm
Longueur totale L 123 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Angle d’hélice 36 degrés
Classe de tolérance js14
Largeur du chanfrein de bec 0,7 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Longueur de col A 75 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 16 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 63 mm
Av. arrosage max. adaptée
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,075 mm
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01601005
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Usinage à sec adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 48 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Schruppfräser
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 3
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
Angle du chanfrein de bec 45 degrés
Identification de forme, spécifique au fabricant WR
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Nombre de goujures 3
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-PM
Vorschub pro Zahn in aluminium à copeaux courts
Interface interface 1
Poids 146 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 844 B
Lettre de forme numéro de norme B
Procédé d’usinage dressage (FEC); lamage (fraisage en plongée) (FSE); rainurage (FNU)
Bague de couleur jaune
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,25
Profondeur de coupe min. 0,4 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 192541 16
EAN / GTIN 4045197547569
Réf. fabricant 192541 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.

Avantage(s):

Les larges goujures conviennent pour de grands volumes de copeaux.