• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Groborezni rezkar HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 16mm

Št. art.: 192541 16
Popust
137,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 22. nov. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ js14 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 3
Premer rezila Dc 16 mm
Dolžina rezila Lc 63 mm
Skupna dolžina L 123 mm
Premer držala DS 16 mm
Kot spirale 36 stopinj
Tolerančni razred js14
Širina posnetja roba 0,7 mm
Rezalni material HSS-E-PM
Previsna dolžina A 75 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 16 mm
Globina reza maks., Robljenje 63 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,075 mm
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL01601005
Oblika vpenjala oblika B
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 16 mm
Suha obdelava primerno
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 48 mm
Izvedba držala HB
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Schruppfräser
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Število efektivnih rezil (čelna stran) Z 3
Smer sukanja desni
Število vogalnih različic 1
Kot/rob 1
Kotna izvedba kot rob
Kot posnetja roba 45 stopinj
Oznaka oblike, specifična za proizvajalca WR
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 3
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HSS-PM
Vorschub pro Zahn in aluminij, s kratkimi odrezki
Vmesnik ločilno mesto 1
Masa 146 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polno jeklo
Standard DIN 844 B
Črka oblike, normirana številka B
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); navpično rezkanje (potopno rezkanje) (FSE); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,4 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 192541 16
EAN/GTIN 4045197547569
Številka proizvajalca 192541 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
138
INOX < 900 N/mm²
M
23
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom in brušenimi prostimi ploskvami.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
  • Prostorni, fino brušeni utori za odrezke.
  • Specialni cepilni kot za aluminij in nž-kovine.

Za najvišje zahteve glede zmogljivosti odrezovanja.

Prednosti:

Veliki prostori za odrezke so primerni za veliki volumen odrezovanja.