• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Set of 3-point internal micrometers 50-100mm

Nr art.: 1920580
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
Stopień ochrony IP IP65
Odczyt, milimetr 0,001 mm; 0,005 mm
Liczba iglic pomiarowych 3 szt.
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu średnicówka mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Min. zakres pomiarowy 50 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-4
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1920580
EAN / GTIN 4029713018337
Numer producenta 1920580
Numer L L40510 2082
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • DIN 863-4
  • Reading: 0,001 mm*
  • Reading: 0,005 mm
  • Reading parts are satin chrome finished
  • Pitch 0,5 mm
  • Carbide tipped measuring pins from measuring range 12 mm
  • Ratchet stop
  • From measuring range 12 mm for through and blind holes

Opis:

Set of 3-point internal micrometers 50-100mm

Cecha szcz.:

  • IP class: IP 65
  • Reading: 0.001 mm
  • Measuring range (mm): 50 - 100

Norma:

863-4