{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Número de agujas de medición | 3 ud. | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | micrómetro de interiores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Agujas de medición | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | Revestimiento con metal duro | |
| Capacidad de medición mín. | 50 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 100 mm | |
| Norma | DIN 863-4 | |
| Certificado de prueba | sí |
| Número de artículo | 1920580 | |
| EAN / GTIN | 4029713018337 | |
| Número del fabricante | 1920580 | |
| Número L | L40510 2082 | |
| Fabricante/responsable | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |