{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Număr de ace de măsurare | 3 buc. | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Ace de măsurare | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | Armat cu carbură | |
| Domeniu de măsurare min. | 50 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 100 mm | |
| Standard | DIN 863-4 | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 1920580 | |
| EAN / GTIN | 4029713018337 | |
| Număr producător | 1920580 | |
| L-Număr | L40510 2082 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |