• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di micrometri interni a 3 punti 50-100mm

Codice art.: 1920580
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1920580
EAN / GTIN 4029713018337
Codice del produttore 1920580
Numero-L L40510 2082
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm*
  • Lettura: 0.005 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Passo 0,5 mm
  • Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi

Descrizione:

Set di micrometri interni a 3 punti, per fori passanti e ciechi. Perni di misurazione in metallo duro. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il calibro.

Proprietà:

  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 50 - 100

Norma:

863-4