Sada tříbodového vnitřního mikrometru 50 - 100 mm

Č. pol.: 1920580
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1920580
EAN/GTIN 4029713018337
Číslo výrobcu 1920580

Popis

Prevedenie:

  • DIN 863-4
  • Čtení: 0 001 mm*
  • Čtení: 0 005 mm
  • Čtecí díly jsou matně chromované
  • Rozteč 0,5 mm
  • Karbidové hroty měřicích kolíků z měřicího rozsahu 12 mm
  • Zarážka ráčny
  • Od měřicího rozsahu 12 mm pro průchozí a slepé otvory

Popis:

Sada tříbodového vnitřního mikrometru pro průchozí a slepé otvory. Měřicí kolíky z tvrdého kovu. Rozteč 0,5 mm, čtení 0,001 / 0,005 mm. S ráčnou. Včetně certifikátu pro kroužek a měřidlo.

Charakteristika:

  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,001 mm
  • Rozsah měření (mm): 50–100

Norma:

863-4