{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP65 | |
| Ablesung, Millimeter | 0,001 mm; 0,005 mm | |
| Anzahl Messnadeln | 3 St. | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | Messnadeln | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | hartmetallbestückt | |
| Messbereich min. | 50 mm | |
| Messbereich max | 100 mm | |
| Norm | DIN 863-4 | |
| Prüfprotokoll | ja |
| Artikelnummer | 1920580 | |
| EAN / GTIN | 4029713018337 | |
| Herstellernummer | 1920580 | |
| L-Nummer | L40510 2082 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |