Wysokościomierz, cyfrowy wyświetlacz 0–4

Nr art.: 192-153
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odczyt 0,001 cale
Wartości odczytu 0,01 mm; 0,025 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 016 mm
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Z czujnikiem zegarowym tak
Granica błędu 0,07 mm
materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Właściwości z precyzyjną regulacją

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 192-153
EAN / GTIN 4946368049212
Numer producenta 192-153
Numer L L40010 9976
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wysokościomierz z czujnikiem zegarowym oferuje następujące zalety: Łatwy i bezpieczny odczyt dzięki podwójnemu licznikowi i czujnikowi zegarowemu. Pokrętło zapewniające wygodną obsługę. Igła do rysowania z wkładką z węglika spiekanego.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,003″/+/-0,07 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,07 mm/0,003″
  • Zakres pomiarowy: 0-40
  • wartość podziałki skali: 0,001 cale
  • odczyt: 0,01 mm/0,001″
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including carbide tipped scriber and scriber clamp