L, 0-40 tommer

Art.-nr.: 192-153
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Aflæsning 0,001 tommer
Tallenes trinværdi 0,01 mm; 0,025 mm
Produkttype højdemåler
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 1.016 mm
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik digital
Med måleur ja
Fejlgrænse 0,07 mm
Materiale, målespids hårdmetal
Egenskaber med finindstilling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 192-153
EAN/GTIN 4946368049212
Producentnummer 192-153
L-nummer L40010 9976
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Højdemåler med måleur giver dig følgende fordele: Enkel og sikker læsning med dobbelt tælleenhed og måleur håndhjul for komfortabel betjening ridsespids med hårdmetalfittings

Egenskab:

  • Digital/analog: Analog
  • -grænseværdi Måleafvigelse , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • -grænseværdi Måleafvigelse J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Måleområde: 0 - 40
  • Skalainddelingsværdi: 0,001″
  • Tallenes trinværdi: 0,01 mm/0,001”
  • Tommer/Metrisk: tommer

Leveringsomfang:

Inklusive hårdmetaltand, tandholder og afdækning