Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-40″

Cod articol.: 192-153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Citire 0,001 inch
Incremente 0,01 mm; 0,025 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 1.016 mm
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare digital
Cu manometru Da
Eroare de toleranţă 0,07 mm
Material vârf de măsurare carbură
Caracteristici cu ajustare fină

Identificare și clasificare

Cod articol 192-153
EAN / GTIN 4946368049212
Număr producător 192-153
L-Număr L40010 9976
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Domeniu de măsurare: 0 - 40
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,001”
  • Increment: 0,01 mm/0,001”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac