{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lettura | 0,001 pollici | |
| Risoluzioni | 0,01 mm; 0,025 mm | |
| Tipo di prodotto | misuratore di altezze | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 1.016 mm | |
| Unità lettura | pollici | |
| Metrologia | es. digitale | |
| Con comparatore | sì | |
| Limite d’errore | 0,07 mm | |
| Materiale punta di misura | metallo duro | |
| Caratteristiche | con microregolazione |
| Codice articolo | 192-153 | |
| EAN / GTIN | 4946368049212 | |
| Codice del produttore | 192-153 | |
| Numero-L | L40010 9976 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |