• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Dispositif de mesure et de traçage de la hauteur, affichage numérique, 0-40 ″

Réf.: 192-153
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Lecture 0,001 pouce
Incréments numériques 0,01 mm; 0,025 mm
Type de produit colonne de mesure
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 016 mm
Unité de lecture pouce
Métrologie mode numérique
Avec comparateur oui
Erreur admissible 0,07 mm
Matériau pointe de mesure carbure
Caractéristiques avec réglage fin

Identification et classification

Référence article 192-153
EAN / GTIN 4946368049212
Réf. fabricant 192-153
Article hors catalogue L40010 9976
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

L'appareil de mesure de la hauteur avec comparateur à cadran vous offre les avantages suivants: Lecture simple et fiable avec double compteur et volant de comparateur pour une utilisation pratique.

Caractéristique(s):

  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur limite de l’écart de mesure , , EMPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Plage de mesure: 0 - 40
  • Valeur de graduation: 0,001”
  • Incrément numérique: 0,01 mm/0,001”
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Avec une pointe à tracer en carbure rapporté, un porte-pointe à tracer et un capot de protection.