Dispositivo de medición y trazado de alturas, pantalla digital, 0-40 ″

Número de artículo: 192-153
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Lectura 0,001 pul
Incremento numérico 0,01 mm; 0,025 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 1.016 mm
Unidad de lectura pulg.
Metrología digital
Con reloj comparador sí
Margen de error 0,07 mm
Material de la punta de medición metal duro
Características con ajuste preciso

Identificación y clasificación

Número de artículo 192-153
EAN / GTIN 4946368049212
Número del fabricante 192-153
Número L L40010 9976
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El dispositivo de medición de altura con indicador de cuadrante le ofrece las siguientes ventajas: Lectura simple y confiable con contador doble y volante indicador de cuadrante para una operación conveniente.

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,003”/+/-0,07 mm
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/-0,07 mm/0,003”
  • Rango de medición.: 0 - 40
  • Valor de división de la escala: 0,001″
  • Incremento numérico: 0,01 mm/0,001”
  • Pulgada/Métrica: pulg.

Volumen de suministro:

Incluye trazador con punta de carburo, soporte para trazador y cubierta.