Bucket hook for edged step ladders and rung ladders

Nr art.: 19115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Szary aluminiowy
Masa 10 kg
Kolor szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19115
EAN / GTIN 4031405191150
Numer producenta 019115
Numer L L90110 590
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Nadaje się do drabin ze stopniami i szczeblami z koralikami
  • Wystarczy wsunąć się w otwór szczebla
  • Do bezpiecznej pracy z wolnymi rękami
  • Wykonane ze stali ocynkowanej

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 28mm
  • Wysokość: 78mm
  • Długość: 265 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 10 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi