Emmerhaak voor trapladders met flens en sportladders

Artikelnummer: 19115
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Kleur, grijs Grijs aluminiumkleurig
Gewicht 10 kg
Kleur grijs
Producttype speciale ladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19115
EAN/GTIN 4031405191150
Nummer fabrikant 019115
L-nummer L90110 590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor gekrimpte trede- en loopladders
  • Schuif het apparaat gewoon in de opening met de trede
  • Voor veilig werken met vrije handen
  • Vervaardigd van gegalvaniseerd staal

Kenmerk:

  • Breedte: 28 mm
  • Hoogte: 78 mm
  • Lengte: 265 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 10 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap