• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kbelíkové háky pro přírubové stupňovité a příčkové žebříky

Artiklové číslo: 19115

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Barevný odstín, Šedá Šedý hliník
Hmotnost 10 kg
Barva šedá
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19115
EAN / GTIN 4031405191150
Číslo výrobce 019115
L-číslo L90110 590
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro osazené schůdky a žebříky příček
  • Stačí zasunout do otvoru příčku
  • Pro bezpečnou práci s volnými rukama
  • Vyrobeno z pozinkované oceli

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Výška: 78 mm
  • Délka: 265 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Max. Nosnost: 10 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí