Crochet de seau pour échelles à marches et échelons à rebord

Réf.: 19115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Aluminium gris
Poids 10 kg
Couleur gris
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19115
EAN / GTIN 4031405191150
Réf. fabricant 019115
Article hors catalogue L90110 590
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Adapté aux échelles serties
  • Glissez simplement dans l'ouverture de l'échelon
  • Pour travailler en toute sécurité avec les mains libres
  • Fabriqué en acier galvanisé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 28 mm
  • Hauteur : 78 mm
  • Longueur : 265 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 10 kg
  • Installation requise : A monter sans outils