Gancio per scale a gradini flangiate e scale a pioli

Codice art.: 19115
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Farbton, grau Graualuminium
Gewicht 10 kg
Farbe grau
Produktart Spezialleiter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19115
EAN / GTIN 4031405191150
Codice del produttore 019115
Numero-L L90110 590
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per gradini e scale a pioli crimpati
  • È sufficiente inserirlo nell'apertura del gradino
  • Per lavorare in sicurezza con le mani libere
  • In acciaio zincato

Proprietà:

  • Larghezza: 28 mm
  • Altezza: 78 mm
  • Lunghezza: 265 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Max. Portata: 10 kg
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi