Spandkroge til flangerede trin- og stigestiger

Art.-nr.: 19115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, grå Grå aluminium
Vægt 10 kg
Farve grå
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19115
EAN/GTIN 4031405191150
Producentnummer 019115
L-nummer L90110 590
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beschreibung:

  • Passend für gebördelte Stufen- und Sprossenleitern
  • Einfach in die Sprossenöffnung einzuschieben
  • Zum sicheren Arbeiten mit freien Händen
  • Aus Stahl verzinkt gefertigt

Merkmal:

  • Breite: 28 mm
  • Höhe: 78 mm
  • Länge: 265 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Stahl verzinkt
  • Max. Belastbarkeit: 10 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven