{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Szerokość zewnętrzna | 575 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 210 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 245 mm | |
| Masa | 5,2 kg | |
| Zapięcie | Uchwyt z kłódką | |
| Wyposażenie | Uchwyt do przenoszenia | |
| Wersja | 5-elem. | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Na rolkach | nie |
| Numer artykułu | 190L | |
| EAN / GTIN | 4000896007462 | |
| Numer producenta | 190L | |
| Numer L | L60140 2850 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |