Caisse métallique à outils · vide ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Réf.: 190L
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 190L
EAN / GTIN 4000896007462
Réf. fabricant 190L
Article hors catalogue L60140 2850
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:


  • 1 compartiment inférieur spacieux, 4 compartiments latéraux rabattables
  • Verrouillable avec cadenas (inclus)
  • Exécution robuste en bleu / noir design
  • Vernis au four de couleur bleu HAZET / noir
  • Dimensions / longueur : 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Poids net (kg): 5.2 kg