{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Caja de herramientas
|
|
| Material |
chapa de acero
|
|
| Medida exterior anchura |
575 mm
|
|
| Medida exterior altura |
210 mm
|
|
| Medida exterior profundidad |
245 mm
|
|
| Peso |
5,2 kg
|
|
| Cierre |
Pestaña con candado
|
|
| Equipamiento |
Asa de transporte
|
|
| Modelo |
5 piezas
|
|
| Color |
azul; negro
|
|
| Móvil |
no
|
| Número de artículo | 190L | |
| EAN / GTIN | 4000896007462 | |
| Número del fabricante | 190L | |
| Número L | L60140 2850 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |