Kovinska škatla za orodje ∙ prazna

Št. art.: 190L
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
Vrsta izdelka škatla za orodje
Material jeklena pločevina
Zunanja širina 575 mm
Zunanja višina 210 mm
Zunanja globina 245 mm
Masa 5,2 kg
Zadrga zapah s ključavnico obešanko
Oprema Ročaj za prenašanje
Izvedba 5-delni
Barva modra; črna
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 190L
EAN/GTIN 4000896007462
Številka proizvajalca 190L
L-število L60140 2850
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:


  • 1 prostoren spodnji predal, 4 raztegljiva stranska predelka
  • Ključavnica s ključavnico (priložena)
  • Robustna zasnova v modro-črni barvi
  • HAZET modra / črna peč emajliran
  • Dimenzije / dolžina: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Neto teža (kg): 5,2 kg