• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metall-Werkzeugkasten ∙ leer ∙ L x B x H: 575 mm x 210 mm x 245 mm

Artikel-Nr.: 190L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugkasten
Material Stahlblech
Außenmaß Breite 575 mm
Außenmaß Höhe 210 mm
Außenmaß Tiefe 245 mm
Gewicht 5,2 kg
Verschluss Lasche mit Vorhängeschloss
Ausstattung Tragegriff
Ausführung 5-teilig
Farbe blau; schwarz
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 190L
EAN / GTIN 4000896007462
Herstellernummer 190L
L-Nummer L60140 2850
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:


  • 1 geräumiges Bodenfach, 4 ausklappbare Seitenfächer
  • Verschließbar mit Vorhängeschloss (inklusive)
  • Stabile Ausführung in blau-schwarzem Design
  • HAZET blau / schwarz einbrennlackiert
  • Abmessungen / Länge: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 5.2 kg