Kovový box na nářadí

Artiklové číslo: 190L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Box na nářadí
Materiál
ocelový plech
Vnější rozměr – šířka
575 mm
Vnější rozměr – výška
210 mm
Vnější rozměr – hloubka
245 mm
Hmotnost
5,2 kg
Uzávěr
Spona s visacím zámkem
Vybavení
Držadlo pro přenášení
Provedení
5 ks
Barva
Modrá; Černá
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 190L
EAN / GTIN 4000896007462
Číslo výrobce 190L
L-číslo L60140 2850
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:


  • 1 prostorná spodní přihrádka, 4 vyklápěcí boční přihrádky
  • Uzamykatelné visacím zámkem (včetně)
  • Stabilní provedení v modročerném designu
  • HAZET modrý / černý vypalovaný lak
  • Rozměry / délka: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Hmotnost netto (kg): 5.2 kg