Cutie metalică pentru scule ∙ goală

Cod articol.: 190L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cutie de scule
Material tablă de oţel
Dimensiune exterioară l 575 mm
Dimensiune exterioară H 210 mm
Dimensiune externă adâncime 245 mm
Greutate 5,2 kg
Închidere Clapetă cu lacăt
Echipament Mâner
Execuție 5 piese
Culoarea albastru; negru
Mobilă nu

Identificare și clasificare

Cod articol 190L
EAN / GTIN 4000896007462
Număr producător 190L
L-Număr L60140 2850
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:


  • 1 compartiment de fund spațios, 4 compartimente laterale care pot fi deschise prin rabatare
  • Se poate încuia cu lacăt (inclus)
  • Variantă stabilă în design albastru-negru
  • Albastru HAZET / negru, vopsit prin ardere
  • Dimensiuni / lungime: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Greutate netă (kg): 5.2 kg