Clip tray for tubes ø 50 mm

Nr art.: 19081
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Clip-Schale für Rundrohre
Dyrektywa/oznaczenie brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19081
EAN / GTIN 4031405190818
Numer producenta 019081
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do przenoszenia i widocznego mocowania niezbędnych dokumentów kontrolnych na rusztowaniu
  • Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Do łatwego przycinania, nadaje się do rur okrągłych ø 50 mm
  • Uwaga: Zgodnie z BetrSichV § 3 (3) rusztowanie przejezdne należy poddać przeglądowi przy każdym ponownym montażu, po długim okresie nieużywania, po zdarzeniach nadzwyczajnych, takich jak wypadki, lub w przypadku wystąpienia zdarzeń naturalnych mających wpływ na rusztowanie, takich jak silne burze

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 58mm
  • Długość: 162 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi