Obal s klipem pro kulaté trubky ø 50 mm

Artiklové číslo: 19081
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Clip-Schale für Rundrohre
Směrnice/označování žádné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19081
EAN / GTIN 4031405190818
Číslo výrobce 019081
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro přepravu a zřetelně viditelné připevnění potřebných zkušebních dokladů k lešení
  • Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření
  • Pro snadné zastřihování, vhodné pro kruhovou trubku ø 50 mm
  • Upozornění: Podle § 3 (3) BetrSichV musí být pojízdná lešení podrobena zkouškám pokaždé, když jsou znovu zřízena, po dlouhodobém nepoužívání, po mimořádných událostech, jako jsou nehody nebo v případě přírodních událostí ovlivňujících lešení, jako jsou silné bouře

Charakteristika:

  • Šířka: 58 mm
  • Délka: 162 mm
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí