• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Clip-Schale für Rundrohre ø 50 mm

Artikel-Nr.: 19081
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Herstellerbezeichnung Clip-Schale für Rundrohre
Richtlinie / Kennzeichnung keine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19081
EAN / GTIN 4031405190818
Herstellernummer 019081
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Mitführung und gut sichtbaren Anbringung der nötigen Prüfunterlagen am Gerüst
  • Witterungs- und UV-beständig
  • Zum einfachen Aufclippen, passend für Rundrohr ø 50 mm
  • Hinweis: Rollgerüste müssen laut BetrSichV § 3 (3) bei jedem neuen Aufstellen, nach längerer Nichtbenutzung, nach außergewöhnlichen Ereignissen wie Unfällen oder bei auf das Gerüst einwirkenden Naturereignissen, wie z.B. starkem Sturm, einer Prüfung unterzogen werden

Merkmal:

  • Breite: 58 mm
  • Länge: 162 mm
  • Material: Kunststoff
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren