Carcasa de clip para tubos redondos ø 50 mm

N.º do artigo: 19081
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Designação do fabricante Clip-Schale für Rundrohre
Diretiva/identificação nenhum

Identificação e classificação

Número do artigo 19081
EAN/GTIN 4031405190818
Número do fabricante 019081
Fabricante/responsável MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrição

Descrição:

  • Para llevar consigo y colocar claramente visibles los documentos de ensayo necesarios en el andamio
  • Resistente a la intemperie y UV
  • Para un fácil recorte, adecuado para tubo redondo ø 50 mm
  • Nota: Según BetrSichV § 3 (3), los andamios rodantes deben someterse a pruebas cada vez que se vuelvan a instalar, después de una prolongada no utilización, después de eventos extraordinarios como accidentes o en caso de eventos naturales que afecten al andamio, como fuertes tormentas

Característica:

  • Anchura: 58 mm
  • Longitud: 162 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas