Objemka za okrogle cevi ø 50 mm

Št. art.: 19081
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Oznaka proizvajalca Clip-Schale für Rundrohre
Smernica/oznaka brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19081
EAN/GTIN 4031405190818
Številka proizvajalca 019081
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za prenašanje in jasno vidno pritrditev potrebnih preskusnih dokumentov na oder
  • Vremensko in UV odporno
  • Za enostavno striženje, primerno za okroglo cev ø 50 mm
  • Napotek: V skladu s členom 3(3) BetrSichV je treba na kotalnih odrih opraviti preskuse ob vsaki ponovni postavitvi, po daljši neuporabi, po izrednih dogodkih, kot so nesreče ali v primeru naravnih dogodkov, ki prizadenejo oder, kot so močne nevihte

Lastnosti:

  • Širina: 58 mm
  • Dolžina: 162 mm
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja