Klemschaal voor ronde buizen ø 50 mm

Artikelnummer: 19081
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Artikelomschrijving producent Clip-Schale für Rundrohre
Richtlijn/markering geen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19081
EAN/GTIN 4031405190818
Nummer fabrikant 019081
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het dragen en duidelijk zichtbaar aanbrengen van de benodigde testdocumenten op de steiger
  • Weerbestendig en UV-bestendig
  • Voor eenvoudig knippen, geschikt voor ronde buis ø 50 mm
  • Opmerking: Volgens BetrSichV § 3 (3) moeten rolsteigers worden onderworpen aan tests telkens wanneer zij na langdurig niet-gebruik opnieuw worden ingesteld, na buitengewone gebeurtenissen zoals ongevallen of bij natuurlijke gebeurtenissen die de steiger beïnvloeden, zoals hevige stormen

Kenmerk:

  • Breedte: 58 mm
  • Lengte: 162 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap