Linijka stalowa, częściowo elastyczna, 1

Nr art.: 182-309
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
Rodzaj produktu Straight edge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 182-309
EAN / GTIN 4946368046532
Numer producenta 182-309
Numer L L40010 7802
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te sztywne i w pełni elastyczne linijki oferują następujące zalety: Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach. Stal odpuszczana.

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 0 625 cale
  • grubość: 0,4 mm
  • Właściwości:
    • Wyraźne podziałki na matowych chromowanych powierzchniach
    • Stal odpuszczana nierdzewna poddana obróbce cieplnej
    • Dokładność: +/-0,01″ / +/-0,2 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 1,04 X 0,01 X 0,002 M
    • Zakres pomiarowy: 0-40
    • wartość podziałki skali: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
    • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne