Righello in acciaio, condizionatamente flessibile, 1000 mm / 40 ″, metrico / pollice

Codice art.: 182-309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Riga

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 182-309
EAN / GTIN 4946368046532
Codice del produttore 182-309
Numero-L L40010 7802

Descrizione

Descrizione:

Questi righelli rigidi e completamente flessibili offrono i seguenti vantaggi: Gradazioni chiare su superfici cromate opache Acciaio inossidabile temprato

Proprietà:

Campo di misura: 0 - 1000
Precisione: +0,2 mm / -0,09 mm
Graduazione: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico