Stalen liniaal, voorwaardelijk flexibel, 1000 mm / 40 ″, metrisch / inch

Artikelnummer: 182-309
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 182-309
EAN/GTIN 4946368046532
Nummer fabrikant 182-309
L-nummer L40010 7802

Omschrijving

Omschrijving:

Deze stijve en volledig flexibele linialen bieden u de volgende voordelen: Duidelijke schaalverdeling op mat verchroomde oppervlakken Gehard roestvrij staal

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 1000
Nauwkeurigheid: +0,2 mm / -0,09 mm
Graduatie: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch