{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Graduación | milímetros; pulg. | |
| División | 0,5 mm; 1 mm | |
| Margen de error | 0,2 mm | |
| División | 1/16 pul; 1/32 pul; 1/64 pul | |
| Unidad rango de medición | milímetros; pulg. | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Capacidad de medición máx. | 1.000 mm | |
| Capacidad de medición mín. | 0 pul | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Longitud total | 1.000 mm | |
| Plegable/flexible | sí | |
| Inoxidable | sí | |
| Clase de precisión | EG 2 | |
| Tipo de producto | regla lineal |
| Número de artículo | 182-309 | |
| EAN / GTIN | 4946368046532 | |
| Número del fabricante | 182-309 | |
| Número L | L40010 7802 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |