Règle en acier, flexible sous condition, 1000 mm / 40 ″, métrique / pouce

Réf.: 182-309
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations millimètre; pouce
Graduation 0,5 mm; 1 mm
Erreur admissible 0,2 mm
Graduation 1/16 pouce; 1/32 pouce; 1/64 pouce
Unité de plage de mesure millimètre; Pouce
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 1 000 mm
Plage de mesure min 0 pouce
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 1 000 mm
Souple/flexible oui
Inoxydable oui
Classe de précision EG 2
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 182-309
EAN / GTIN 4946368046532
Réf. fabricant 182-309
Article hors catalogue L40010 7802
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces règles rigides et entièrement flexibles vous offrent les avantages suivants: Graduations claires sur les surfaces chromées mates Acier inoxydable trempé

Caractéristique(s):

  • Largeur: 0 625″
  • Epaisseur: 0,4 mm
  • Caractéristiques:
    • Graduations claires sur surfaces chromées mates
    • Acier inoxydable recuit
    • Précision: +/-0,01”/ +/-0,2 mm
    • Taille / dimension: 1,04 X 0,01 X 0,002 M
    • Plage de mesure: 0 - 40
    • Valeur de graduation: 1/16”, 1/32”, 1/64”, 1 mm, 0,5 mm
    • Pouce/métrique: Pouce/métrique