• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahllineal, bedingt Flexibel 1000 mm/40″, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 182-309
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 182-309
EAN / GTIN 4946368046532
Herstellernummer 182-309
L-Nummer L40010 7802
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese starren und voll flexiblen Lineale, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen . Angelassener Edelstahl.

Merkmal:

  • Breite: 0.625″
  • Dicke: 0,4 mm
  • Eigenschaften:
    • Klare Skaleneinteilungen auf matten Chromoberflächen
    • Angelassener Edelstahl
    • Genauigkeit: +/-0,01″/ +/-0,2 mm
    • Größe / Abmessung: 1,04 X 0,01 X 0,002 M
    • Messbereich: 0 - 40
    • Skalenteilungswert: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1mm, 0,5mm
    • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch