AMF-Cleaner, versiunea Stick

Cod articol.: 17608
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Lungime 30 mm
Tip produs Perie pentru canale

Identificare și clasificare

Cod articol 17608
EAN / GTIN 4020772017606
Număr producător 17608
L-Număr L30090 1080
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

AMF-Cleaner, versiunea cu balansier, instrument de curățare pentru montarea în axul mașinii,
Potrivit pentru fotografii Weldon de 16 mm.
Execuţii:
Ordinul nr. 17608: Pe scurt
Ordinul nr. 17616: Standard
Ordinul nr. 17624: Lung

Caracteristică:

  • Conductă: 30
  • D1: 16 mm
  • Adâncime de introducere L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • greutate: 50 g