• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AMF-Cleaner, Ausführung Stick

Artikel-Nr.: 17608
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie AMF-Cleaner
Herstellerbezeichnung AMF-Cleaner Stick
Verpackung lose
Länge 30 mm
Produktart Nutenräumer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 17608
EAN / GTIN 4020772017606
Herstellernummer 17608
L-Nummer L30090 1080
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

AMF-Cleaner, Ausführung Stick, Reinigungswerkzeug zur Aufnahme in die Maschinenspindel,
passend für 16 mm Weldonaufnahmen.
Ausführungen:
Bestell-Nr. 17608: Kurz
Bestell-Nr. 17616: Standard
Bestell-Nr. 17624: Lang

Merkmal:

  • Rohr: 30
  • D1: 16 mm
  • Einstecktiefe L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • Gewicht: 50 g