Limpiador AMF, modelo stick

Número de artículo: 17608
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante AMF-Cleaner, Ausführung Stick
Longitud 30 mm
Tipo de producto Limpiarranuras

Identificación y clasificación

Número de artículo 17608
EAN / GTIN 4020772017606
Número del fabricante 17608
Número L L30090 1080
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Limpiador AMF, palillo modelo, herramienta de limpieza para el montaje en el husillo de la máquina,
Adecuado para disparos Weldon de 16 mm.
Versiones:
nº de pedido 17608: En resumen
nº de pedido 17616: Estándar
nº de pedido 17624: Largo

Característica:

  • Tubo: 30
  • D1: 16 mm
  • Profundidad de inserción L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • peso: 50 g