• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

AMF-reiniger, uitvoering-stick

Artikelnummer: 17608
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 17608
EAN/GTIN 4020772017606
Nummer fabrikant 17608
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

AMF-reiniger, uitvoering-stick, reinigingsgereedschap voor montage in de machinesleuf,
Geschikt voor 16 mm Weldon shots.
Uitvoeringen:
art . nr . 17608: Kort
art . nr . 17616: Standaard
art . nr . 17624: Lang

Kenmerk:

  • Pijp: 30
  • D1: 16 mm
  • Insteekdiepte L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • Gewicht: 50 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan