Čistič AMF, provedení tyčinka

Artiklové číslo: 17608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 17608
EAN / GTIN 4020772017606
Číslo výrobce 17608
L-číslo L30090 1080
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

AMF cleaner, provedení stick, čistící nástroj pro montáž do vřetena stroje,
Vhodné pro 16mm Weldon záběry.
Provedení:
objednací číslo 17608: Stručně řečeno
objednací číslo 17616: Standardní
objednací číslo 17624: Dlouhé

Charakteristika:

  • Trubka: 30
  • D1: 16 mm
  • Hloubka vložení L1: 40 mm
  • L2: 30 mm
  • L3: - mm
  • L4: - mm
  • hmotnost: 50 g