AMF-Writer Large

Nr art.: 17418
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta AMF-Writer Large

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 17418
EAN / GTIN 4020772017415
Numer producenta 17418
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

AMF-Writer Large, narzędzie do znakowania,
pasujące do tulejek zaciskowych 20 mm i uchwytów Weldona.

Cecha szcz.:

  • Igła: 90R10 Ex00
  • R1: 1,0 mm
  • Prędkość obrotowa: 0–300 obr./min
  • maks. Prędkość znakowania
    : 200
  • Masa: 243 g
  • D1: 3 mm
  • D2: 20 mm
  • D3: 24 mm
  • D4: 36 mm
  • D5: 42 mm
  • L1: 119 mm
  • L2: 108 mm
  • L3: 11 mm
  • L4: 26 mm
  • L5: 65 mm
  • L6: 36 mm